バンパー前出しステー左右セット いすゞエルフ(S58.2〜H18.12)いすゞ'07イエローキャブ(H19.1〜)用

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25725937 品番510845
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ジェットイノウエ製各種バンパーを、いすゞエルフ、いすゞ07イエローキャブへ取り付ける際に必要なステーです。
適合バンパー
・スーパーグレートバンパー 2t標準 330H(品番:510414)
・シャトルバンパー 2t 標準車用 320H(品番:501054)
・S310 スペシャルバンパー 2t 標準車用 310H(品番:510481)
・クルージングバンパー 2t 標準車用(品番:510558)
いすゞエルフは100m、120mm、140mm可変。

仕様100/120/140mm可変 適合【バンパー品番】510414・501054・510481・510558 材質スチール ブラック タイプ標準/ワイド共用 適合車種いすゞ2tエルフ(S58.2〜H18.12)/'07エルフローキャブ(H19.1〜)
注意
※純正バンパーは前出しできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25725937
2022-02-03
用途:
トラックのドレスアップ
徳田総合リフォーム 様 (建設業・工事業)

対応も早く、梱包もしっかりとなされてて
商品も言う事なしで満足です。

対象商品:
25725937
2020-11-14
用途:
いすゞエルフのバンパー 改造時
サービス業

しっかりした肉厚で簡単に取り付けできました。
価格帯として充分過ぎる位に良くできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする