個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
1973年式230型グロリアでマフラー純正品が製廃で入手できない為、代用品として選んだ。寸法がかなり近い(ノーマルより排気管径が2サイズ大きい、タイコ直径20mm小さい)で、小加工程度で寸法上はOKだったが、かなりの爆音。不快で乗っていられないレベルなので、インナーサイレンサとグラスウールを追加購入して約10dB減少(アイドル時パイプ末端から斜め45度、50cmのところで75⇒65dB)、何とか使えると判断した。カテゴリが「サウンドパーツ」なので、まぁ、妥当なところか。
純正部品では高額なので購入しました。丁度良いパイプ径だったので加工なしでぴったり取り付けできました。