JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
TXマフラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25726034
品番
540004
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途
サウンドパーツ
適合
4t/大型
材質
スチール
寸法(mm)
全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ
色
シルバー
タイプ
リング無
ねじピッチ
新TXマフラー 140X600X61.6
直径×長さL(Φmm×mm)
140×750(タイコ長さ600)
適合車種
4t/大型
サイズ(mm)
全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ
パイプ内径(Φmm)
61.6
注意
※排ガス浄化装置(DPF/DPD/DPR)が付いているお車には取り付け出来ません。※輸入品の為、多少のへこみや傷等がございます。ご了承の上お求めください