540017 単発マフラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726059

単発マフラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25726059品番540017
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。

用途サウンドパーツ適合汎用材質スチール寸法(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦシルバータイプリング無ねじピッチタンパツマフラー直径×長さL(Φmm×mm)133×370(タイコ長さ220)適合車種汎用サイズ(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦパイプ内径(Φmm)42.6
注意
※排ガス浄化装置(DPF/DPD/DPR)が付いているお車には取り付け出来ません。※輸入品の為、多少のへこみや傷等がございます。ご了承の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする