123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 標示スタンド・立札
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の メッセージスタンド
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25726060
品番
SBH-TBBN
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
用途
サインホルダーの組み替え用。
トラスコ品番
251-4668
材質
スチール/クロメートメッキ
幅(mm)
360
高さ(mm)
460
奥行(mm)
103
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
※本体との組合せによっては使用できない角度があります。
※旧型のピン穴プレートの無い本体には使用できません。