570582 純正タイプ ミラーステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726077 570582 純正タイプ ミラーステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726077 570582 純正タイプ ミラーステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726077

純正タイプ ミラーステー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合ふそうt2ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)/ジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)電動格納ロングステータイプ 注文コード25726077 品番570582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

純正タイプのメッキミラーステー

用途外装パーツ 仕様電動格納 適合ふそうt2ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)/ジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)電動格納ロングステータイプ 種別助手席側 材質スチール クロームメッキ 取付場所助手席側(LH) 適合車種ふそうt2ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)/ジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)電動格納ロングステータイプ
注意
※車両の仕様をご確認の上お買い求めください。※上記年式の車輌でも適合しない場合が有ります。※純正ミラーステー形状と画像形状を比較してご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25726077
2019-10-06
用途:
ジェネレーションキャンターに取り付け
建設業・工事業

ロングステータイプで純正と変わらずとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
42036716
2019-10-06
用途:
トラック部品の交換
建設業・工事業

純正ミラーステーと変わらずポン付けでき、見え方も変わらず気に行ってます。

2018-10-24
用途:
トラックのミラー修理
医療・福祉・介護関連業

注文したのは接続面が合わず付けられませんでした。誤って注文した自分が悪かったのですが、商品の写真に接続面の角度や形がわかるものも加えてもらえると、間違いなく商品を選べるのではないでしょうか?ご検討お願いします。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする