50000494 手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク 25726078 50000494 手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク 25726078 50000494 手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク 25726078 50000494 手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク 25726078

手押しスイーパー”SW250”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25726078 品番50000494
参考基準価格(税別)¥102,200 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。
折りたたみ収納や縦置きが可能です。
3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。
ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。
モーターがないため、コスト削減にもなります。

用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。 付属品サイドブラシ2個 トラスコ品番247-7355 幅(mm)850 高さ(mm)1120 奥行(mm)1470 清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920 清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680 ダストボックス容量(L)38 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする