571407 コーナーパネル いすゞ JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726104

コーナーパネル いすゞ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個材質樹脂種別運転席適合車種いすゞ 2t'07エルフローキャブ車(H19.1~)、日産アトラス(H19.1~H24.12)、マツダタイタン標準キャブ(ローキャブ)(H19.1~)注文コード25726104品番571407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

用途ボディパーツ種別運転席材質樹脂クロームメッキ適合車種いすゞ 2t'07エルフローキャブ車(H19.1~)、日産アトラス(H19.1~H24.12)、マツダタイタン標準キャブ(ローキャブ)(H19.1~)車種2t車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22214815
2016-04-11
用途: 車両に取り付ける

値段も安くて、商品的には満足ですが 注文ページでは片側だけだというのがわかりづらい(というかほぼわからない)
もう片方注文したが、商品名が異なる為探すのに非常に面倒した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする