JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ステップカバーR/Lセット大型クオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25726208
品番
572281
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アッパーカバーとステップスカートは純正アルミステップもカバーして、より一体感がでます。
用途
ボディパーツ
適合
UD大型クオン(H17.1〜H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5〜)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
アッパー
取付方式
かぶせ式
内容
左右セット
メーカー
UD
適合車種
UD大型クオン(H17.1〜H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5〜)
注意
※カーゴ車/トレーラー(トラクター)ヘッド用となります。ダンプ・ミキサー車等には適合致しませんのでご注意ください。