ステップ カバー いすゞ大型ギガ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25726217 品番 572297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フロントサイドをシャープに彩るステップカバー

材質樹脂 適合車種いすゞ大型ギガ/ギガマックス/'07ギガ/NEWギガ(H17.8〜H27.10) 適合いすゞ大型ギガ/ギガマックス/'07ギガ/NEWギガ(H17.8〜H27.10) タイプスカート 種別大型 クロームメッキ メーカーいすゞ 取付方式交換式 内容左右セット 用途ボディパーツ
注意
※専門店での取付をお勧めいたします※年式はあくまで目安です。お求めの際はお車の形状をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする