※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの ホース
ヤマトエンジニアリングの その他ホース
ブレードホース(カップリング付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25726218
品番
YBC-1218-5
参考基準価格(税別)
¥17,524
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
付属品
カップリング付き
トラスコ品番
278-0931
材質
ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.7
許容曲げ半径(mm)
85以上
外径(mm)
18
内径(mm)
12
継手
(規格)STY4