タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の 曲尺
等厚曲尺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
目盛仕様
尺相当目1段尺5寸
注文コード
25726225
品番
KA-S5(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
目盛仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字採用です。TIG溶接により強度がアップしました。
読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるネームスペース付。
厚さ(mm)
1.1
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
材質
ステンレス
幅(mm)
15
質量(g)
76
短辺(mm)
265
長辺(mm)
520
目盛仕様
尺相当目1段尺5寸
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。