ドアガーニッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25726226 品番 572315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

純正を外して取付します。

材質樹脂 適合車種いすゞ大型NEWギガ後期(H22.4〜27.10) タイプ運転席側(RH) 適合いすゞ大型NEWギガ後期(H22.4〜27.10) 種別大型 クロームメッキ メーカーいすゞ 取付方式交換式 用途ボディパーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付けに必要な部材は純正品のものをご利用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする