OSF-BLUE オーキッドカラーストレッチフィルム FKK(富士工業) 25726340 OSF-BLUE オーキッドカラーストレッチフィルム FKK(富士工業) 25726340

オーキッドカラーストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード25726340 品番OSF-BLUE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。
低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。

用途
梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。
荷抜き防止や目隠しの用途に。
日よけや鳥よけの用途に。
トラスコ品番259-4845 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.02 質量(kg)3 長さ(m)300 紙管内径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 引張破断強度(daN)300cm2
注意
※遮光やUVカット機能は持ち合わせておりません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする