有効画素数720(H)×480(V)34万画素
用途電装パーツ
仕様バックセンサー4センサーモデル、ビデオアウト:コンポジット(1Vp-p75ohm)、シグナルシステム:NTSCorPAL
その他セット内容:592862 GX-010超広角ミニカメラ/WDMK-007S1 7インチ高精細モニターセット/592712貼付タイプ4バックセンサーユニットセット
質量(g)約75(ケーブル含まない)
タイプ4バックセンサーGX-012A貼付式
電圧(V)DC12〜24
ケーブル長(m)10+15
レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)
本体サイズ(mm)約32×30×38
動作温度(℃)-20〜70
画角水平最大160、垂直最大120
イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー