レーザー墨出し器 GT4G-NI

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25726645 品番 GT4G-NI(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥447,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ハイパワーダイレクトグリーンレーザー

照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント 用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品検査成績書(メーカによる自主検査になります) 精度±0.81mm/10m 直角精度90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2度 左右通り精度(mm)15(±2以内) 鉛直点精度(mm)3(±1以内) ライン出射角(°)縦130/水平110
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする