タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
G3ステンロック25
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目盛仕様
尺相当
校正証明書
一般校正
注文コード
25726724
品番
G3SL2555SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様・JIS規格・校正証明書
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SUS420J2
目盛仕様
尺相当
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
テープ
白テープ
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当
爪部
0点補正移動爪
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
用途
長さ測定用
外形寸法(mm)
縦76×横72×奥43
本体質量(g)
317
校正証明書
一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。