ABCエンブレム単品(1枚単位)

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25726734 品番 603257
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
文字内容G クロームメッキ 縦(mm)26 材質樹脂 用途その他アクセサリー 仕様両面テープ付 材質/仕上ABS/クロームメッキ 高さ(mm)26
注意
※貼付けする面の汚れや油分をよく取り除いてから貼付けして下さい。※貼付け後24時間は洗車等は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
車のエンブレム

写真では解りにくいですが、立体文字は曲面です。
平な部分に付いている両面テープでは文字の中央部は
効いているか少し不安です。

対象商品:
25726673
2025-01-06
用途:
車のエンブレム
有限会社 樋口プロジェクト 様 (卸売・小売業)

装着時、両面テープが良く粘着があり、取れづらくて良いと思います

対象商品:
25726673
2021-12-14
用途:
アマチュア無線局のコールサイン
建設業・工事業

アマチュア無線局のコールサインプレートを自作したかったので、探したら丁度、都合の良い大きさの物が見つかったので購入した。化粧板に彫り込んで貼ったら、なかなか、上手く出来上がった。傾斜文字じゃなく、ゴシック体も有れば良いと思う。あまり出ない文字なのか入荷まで時間のかかった文字もあった。

1人が参考にしています
対象商品:
25726698
2021-03-25
用途:
スクーター用のエンブレムに
その他業種

購入したスクーターに、自分なりのデザインを入れたくて購入しました。品質もよく、樹脂のスクーターのカウルにも、しっかり取り付けられ満足のいくものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
25726689
2021-01-18
用途:
車両のエンブレムカスタム
s.k.c" 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

対応もとても早く助かりました。また商品も高級感があるのでとてもよかったです。また頼みたい一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
25726673
2021-04-19
用途:
会社のネームをトラックに使用
カマダボディー 様

金色などがあっても面白いと思います。字体の種類もあると良いと思います。

対象商品:
25726673
2020-04-13
用途:
車のフロントに張り付けた
その他業種

親切に対応していただき安心して取引ができました。大変良い製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
25726847
2020-02-11
用途:
バイクのアクセサリーとして仕様。
有限会社ONOSE 様 (建設業・工事業)

Zのテープは剥がしやすかったのですが、Rの方は
グリーンのビニール?になっていて、剥がずらいのと、粘着力がつよいのか、表面のグリーンの部分を剥がした時に下の両面テープが、少し削れた。
もっと剥がしやすく、改良して欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする