タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
剛厚セフスパコン19/25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25726794
品番
GASFSP1950(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,780
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
19
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
テープ
剛厚イエローテープ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用
爪部
0点補正移動爪
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
用途
長さ測定用
校正証明書
一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。