新ダイワ
新ダイワの 電気溶接機
新ダイワの エンジン溶接機
ガソリンエンジン溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25726934
品番
EGW135
参考基準価格(税別)
¥514,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
発電機兼用の49kg、軽量タイプ。
発電定格出力1.8kVA{単相100V(50/60Hz)
仕様
オイルセンサー
周波数(Hz)
(発電)50/60
定格電圧(V)
(発電)単相100
定格電流(A)
18
定格出力電流(A)
(溶接)DC130
乾燥質量(kg)
49
力率
(発電)1
電流調整範囲(A)
(溶接)DC45〜DC135
定格出力(kVA)
1.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
580×427×460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません