新ダイワ
新ダイワの 電気溶接機
新ダイワの エンジン溶接機
ガソリンエンジン溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25726952
品番
EW130D
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)
40
定格出力電流(A)
(溶接)DC120
使用燃料
ガソリン
乾燥質量(kg)
34.5
燃料タンク容量(L)
3.6
適合溶接棒(mm)
2.0〜3.2
電流調整範囲(A)
(溶接)DC40〜DC130
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
4.1/3600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
520×390×406
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません