曜日別特売
DGW400DMC-RCW ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 25727108

ディーゼルエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード25727108品番DGW400DMC-RCW
参考基準価格(税別)¥3,190,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電

定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)396電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする