ディーゼルエンジンTIG溶接機

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25727117 品番DGT300MC-W
参考基準価格(税別)¥2,968,900 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機
オイルガード装備の環境対応TIG溶接機
超低騒音
エコ溶接/エコ発電

定格使用率(%)(TIG溶接・手棒溶接)40 トラスコ品番494-7878 定格電圧(V)(手棒溶接)30 定格電流(A)DC250 定格出力電流(A)(TIG溶接・出力性能)DC300 機能発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き 乾燥質量(kg)380 燃料タンク容量(L)29 電流調整範囲(A)(TIG溶接)DC4〜300 定格出力電圧(V)20 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5 騒音値(dB(A)/7m)無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1363×635×1019
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする