曜日別特売
152-48X100C オーキッドOPPテープ FKK(富士工業) 25727180

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーキッドOPPテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50巻)注文コード25727180品番152-48X100C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ロープライスを実現した、高品質OPPテープです。
無溶剤系アクリル粘着剤を使用。梱包物・重量に応じた豊富なラインナップを用意しております。

用途
段ボール箱・袋などの梱包用途に。
仕様筆記可否:不可、テープカッターが必要トラスコ品番259-4854幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)0.27透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系エルマジョン粘着剤主な用途梱包粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする