※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25727189
品番
2470DIK075P40
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
53.9
取付座(mm)
60×60
取付ピッチ(mm)
48/38
取付高(mm)
100
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
256-2205
材質
金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム
質量(kg)
0.4
車輪幅(mm)
25
取付高H(mm)
100
取付ピッチY(mm)
48/38
取付穴径P(mm)
6.3
取付座A(mm)
60
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
48/38
取付座B(mm)
60
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。