車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)78.4
取付座(mm)77×67
取付ピッチ(mm)61.5/56
取付高(mm)135
仕様プレート式、自在式
トラスコ品番256-2167
材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム
質量(kg)0.9
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)135
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)77
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)61.5/56
取付座B(mm)67