プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727225 品番 2470DIK125P50
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)98 取付座(mm)77×67 取付ピッチ(mm)61.5/56 取付高(mm)160 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番255-9036 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム 質量(kg)1.09 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)160 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 車輪径D(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)61.5/56 取付座B(mm)67
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする