テンテキャスター
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
75
100
125
150
車輪径D(Φmm)
150
75
100
125
150
取付高(mm)
185
100
135
160
185
取付高H(mm)
185
100
135
160
185
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25727295
品番
2478DIK150P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
98
取付座(mm)
77×67
取付ピッチ(mm)
61.5/56
取付高(mm)
185
仕様
プレート式
トラスコ品番
255-9030
材質
金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム
質量(kg)
1.27
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
32
取付高H(mm)
185
取付ピッチY(mm)
51.5/46.5
取付穴径P(mm)
8.5
取付座A(mm)
77
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
61.5/56
取付座B(mm)
67
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。