A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727319 品番 632318
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。

レンズ色アンバー 用途24V サイドマーカーランプ 付属品24V12Wバルブ ねじピッチ(mm)60 ボルト径寸法(Φmm)5 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)89.5×78 材質(レンズ)PC 材質(パッキン)シリコーン 材質(ボルト)ステンレス 材質(ナット)ステンレス 材質(ソケット)スチール 材質(リング)ABS
取扱説明書:配線方法(例)(0.4MB)
注意
※水抜き穴を下にしてお取り付けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25727319
2018-12-30
用途:
トラックの仮装に
運輸・通信業

デザイン及びコスパも良好で、予備を持っていても全然よい。

2人が参考にしています
対象商品:
05384882
2017-11-06
用途:
トラックのサイドマーカーに

当初はLEDタイプのものを考えていましたが、予想以上に高価であったため従来の電球タイプを探しました。イエローを探しておりセットで手頃なこちらの製品を見つけました。蛍光イエローということで通常のイエローよりも色合いが明るく満足しております。プラスチックレンズですが品質も問題なく軽量で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする