※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727347 品番 3478ITP100P62 convex
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)245 取付座(mm)105×85 取付ピッチ(mm)80/77 取付高(mm)128 仕様プレート式 トラスコ品番255-7431 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン 質量(kg)0.77 タイプ固定式 車輪幅(mm)40 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)85
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする