プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727356 品番 3478ITP125P63 convex
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)294 取付座(mm)137×105 取付ピッチ(mm)105 取付高(mm)161 仕様プレート式 トラスコ品番255-7490 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン 質量(kg)1.7 タイプ固定式 車輪幅(mm)50 取付ピッチY(mm)80/75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)105
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする