JSGC8-04BW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ) 25727566 JSGC8-04BW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ) 25727566 JSGC8-04BW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ) 25727566 JSGC8-04BW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ) 25727566

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727566 品番 JSGC8-04BW
参考基準価格(税別)¥3,234 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ダイヤル表示による流量確認が可能です。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。
プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。
低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。

トラスコ品番260-1824 材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR 接続口径R1/2 制御方式メーターイン 使用圧力(MPa)0.1〜1.0 使用流体空気 流体温度(℃)0〜60(凍結なきこと) 適合チューブ外径D(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする