角型マーカーランプ 前方開閉式

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727583 品番 633943
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。

用途電装パーツ 付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き 材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス ねじピッチ(mm)70 レンズ色グリーン 電球BA9S24V6W 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
注意
※電球を交換すれば12Vでもお使い頂けます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25727583
2025-02-06
用途:
レストア商品への、交換 追加など
みなみ丸商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

多く使う為、値段が1番やすいので、助かります。
レンズに割れが、ありましたが、
直ぐに対応して頂き助かりました。

対象商品:
25727583
2024-11-29
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

今のは土台もステンレスで出来てるので
腐食もなく長持ちしそうですね。

対象商品:
25727583
2022-06-11
用途:
トラック架装時に使用
その他業種

トラックの車高灯が破損してしまったので、交換に使用しました。前開きタイプで球の交換も簡単にできて、すごく使いやすいです

対象商品:
25727574
2022-04-03
用途:
側方灯取り付け時に
運輸・通信業

ドコの店舗よりも一番安い。従来からの電球式なので、車検時にも問題なく使用できる。ガラスカバーなので経年劣化も少ない。パッキン類も別売りされているので、取り付け依頼時にメーカーの指定がない時はいつもコレです。

2022-02-15
用途:
ダンプ サイドマーカーとして
晃成総業 様 (建設業・工事業)

安定の商品で、尚且つリーズナブルです^ ^
JET製 角マーカー

対象商品:
25727583
2021-09-08
用途:
サイドマーカー用に使用しました
堺商運株式会社 様

いつもお世話になります。
モノタロウさんの角型のマーカーランプで統一しているのでいつもここで購入しています。

対象商品:
25727574
2021-04-09
用途:
トラックのメンテナンス
その他業種

並べて取り付ける予定で多数必要でしたので単価が安く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
25727574
2021-04-07
用途:
安価が嬉しい。
熊谷朝日園 様

安価なのが非常に嬉しいです。箱単位で10回ぐらいリピートしました。
個人的なお願いですが、LED化するので、電球のソケットを外します。出来ることであれば、ソケットと電球の無い物を売ってほしい。(私の回りで大量に使う人はLED化するのに電球型のLEDを買うと高くつくので、DIYでLED化するのにソケットが邪魔になり外しています。DIYでLED化している人は沢山居るのでソケット無しのニーズもあると思います。JETさんに依頼してください。)

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする