画像準備中

雑草対策グリーンシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727713 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

庭、通路、物干し場などの建物の周りや畑、菜園、ビニールハウスなどの菜園に最適です。水を通すエンボス加工ので泥はねを防ぎます。雨上がりの通路のぬかるみを抑え、歩きやすくする効果も得られます。

材質ポリプロピレン 長さ(m)10 寸法(m)1×10 耐候性(耐候年数目安)約3〜4年 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スギナ、チガヤなどの貫通力の強い雑草については抑制効果が得られません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする