LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 防水スプレー/撥水スプレー
ハイクラス防水スプレー 撥
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25727794
品番
DBH-420
参考基準価格(税別)
¥3,968
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ハイスペックフッ素樹脂で最高級レベルの防水・防汚性を発揮します。
大切な靴や革製品を水、汚れ、油から守ります。
用途
靴、バッグなどの皮革製品、スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、傘などの防水、防汚に。
トラスコ品番
267-0593
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性
注意
※ゴム、プラスチック、ビニール、エナメル製の靴、爬虫類等の特殊な素材の靴、ドライクリーニングできない衣類、絹製品、和服、毛皮や皮革製品で光沢のあるものには使用できません。