カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの スポンジ
カウゼルの スポンジたわし
業務用カラースポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25727837
品番
GCS-Y
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
フッ素樹脂加工・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
清掃用具を明確に色分けすることにより用具を介した2次汚染を防ぎます。
用途
食器やグラスなどの洗浄に。
トラスコ品番
278-0279
材質
ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
25
色
イエロー
縦(mm)
120
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応