曜日別特売
SHS-210ASLOW エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727968

 

SHS-210ASLOW エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727968
SHS-210ASLOW エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727968

エアーホースリール スローモーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番338-0525
内容量1台注文コード25727968品番SHS-210ASLOW
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番338-0525材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする