LEDソフトモールNEO

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25727985 品番 530951
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

防水機能を強化してリニューアル!
ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。

LED色ブルー 長さ(mm)300 定格電圧(V)DC24 仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 定格電流(mA)約100 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
注意
※​​​​​​​本製品はカットして使用することはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25728107
2023-01-18
用途:
トラックグリルのデイライト
吉岡製作所 様

非常に明るくて大変満足しております。他社製品は安価ですが、1年で切れました。
寿命が長いと助かります。

対象商品:
25727933
2021-12-23
用途:
バイクカスタム
飲食業

私が使っているのをみて友達に頼まれ購入。ショップでは取り寄せのカラーもモノタロウでは直ぐに購入出来るのでビックリしていましたよって。

対象商品:
25727933
2021-11-17
用途:
バイクカスタム
飲食業

いい具合の明るさで気に入りました。
更にカスタムする為、二回目の購入です。

対象商品:
25728073
2020-10-02
用途:
愛車のカスタム

明るさもちょうどよく良い感じでカスタムできました。

対象商品:
25728064
2020-09-13
用途:
トラックに装着
ファクトリーアム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の感想は良いと思います。本当は違う色が良かったがすぐに間に合う物が無かったのが残念

2018-09-17
用途:
トラック
運輸・通信業

トラックの室内につけましたが明るくてとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする