SHS-210BASLOW エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727986 SHS-210BASLOW エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727986 SHS-210BASLOW エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727986 SHS-210BASLOW エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727986 SHS-210BASLOW エアーホースリール スローモーション 三協リール 25727986

エアーホースリール スローモーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25727986 品番 SHS-210BASLOW
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番338-0534 材質ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:ブラック 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする