コードリール制御用 スローモーション 24V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25728029 品番 SNS-908ASLOW
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番338-0527 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)181 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC/DC24 本体寸法(mm)314×290×181 定格電流(A)0.5 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF 電線仕様-太さ(mm2)0.5 電線仕様-心数(C)9
注意
※入力電圧26V以上では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする