三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
コードリール制御用 スローモーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25728056
品番
SRS-908ASLOW
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
338-0523
材質
本体カバー:樹脂
幅(mm)
181
色
グレー
高さ(mm)
314
奥行(mm)
290
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
3
先端形状
一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属
電線長さ(m)
8
電線仕様-種別
SVCTF
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
電線仕様-心数(C)
9