コードリール制御用 スローモーション 三相200V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25728065 品番SCS-408ASLOW
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)

用途三相200Vの電源供給用に。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番338-0531 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地3P20Aソケット 定格電流(A)5 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする