井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の スクレーパー
クリアコーキングヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25728099
品番
15501
参考基準価格(税別)
¥274
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
用途
コーキングの仕上げ作業ができます。
トラスコ品番
377-7378
材質
本体:ポリプロピレン
全長(mm)
172
刃幅(mm)
15
刃厚(mm)
1.2
刃先厚(mm)
0.6