クリアコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25728117 品番 15511
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。

用途コーキングの仕上げ作業ができます。 トラスコ品番377-7384 材質本体:ポリプロピレン 全長(mm)172 刃幅(mm)2.5 刃厚(mm)1.2 刃先厚(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする