ソフトクリアコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25728135 品番 15521
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。

用途コーキングの仕上げ作業ができます。 トラスコ品番377-5892 材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン 全長(mm)172 刃幅(mm)15 刃厚(mm)2.8 刃先厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする