TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の カラーボックス
やわらか収納ケース フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25728187
品番
110013230
参考基準価格(税別)
¥582
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタを使用することにより、積み重ねができます。
用途
カラーボックス内、パントリー内の収納に。
トラスコ品番
342-0306
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
タイプ
レギュラー
耐荷重(kg)
1.0
高さ外寸(mm)
12
外寸法・奥行(mm)
260
外寸法・間口(mm)
380
注意
※ハーフ本体を2個並べた上にレギュラー本体を積み重ねないで下さい。