やわらか収納ケース フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25728196 品番110013231
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フタを使用することにより、積み重ねができます。

用途カラーボックス内、パントリー内の収納に。 トラスコ品番342-0305 材質ポリプロピレン(PP) クリア タイプハーフ 耐荷重(kg)1.0 高さ外寸(mm)12 外寸法・奥行(mm)190 外寸法・間口(mm)260
注意
※ハーフ本体を2個並べた上にレギュラー本体を積み重ねないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする