やわらか収納ケース ハーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25728248 品番 110013224
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔らかめPEを使用し、布のような柔らかいソフトな触感に仕立てました。
布地を連想させる粗目のシボを採用し、マットな印象でナチュラルインテリアともマッチします。
布製品特有のステッチデザインで柔らかな布製品のテイストを再現しました。
別売りのフタを付ければスタック可能です。
レギュラーの上にハーフが2個乗せられます。
カラーボックス内、パントリー内の収納に最適。

用途
棚の小物整理に便利です。
多目的収納・小物収納に。
トラスコ品番342-0310 材質ポリエチレン(PE) ホワイト タイプハーフ 容量(L)9.0 耐荷重(kg)3.3 高さ外寸(mm)230 外寸法・奥行(mm)185 外寸法・間口(mm)255 有効内寸法・間口(mm)230 有効内寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・高さ(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする