やわらか収納ケース ハーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)3.3 注文コード25728257 品番110013225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかめPEを使用し、布のような柔らかいソフトな触感に仕立てました。
布地を連想させる粗目のシボを採用し、マットな印象でナチュラルインテリアともマッチします。
布製品特有のステッチデザインで柔らかな布製品のテイストを再現しました。
別売りのフタを付ければスタック可能です。
レギュラーの上にハーフが2個乗せられます。
カラーボックス内、パントリー内の収納に最適。

用途
棚の小物整理に便利です。
多目的収納・小物収納に。
トラスコ品番342-0317 材質ポリエチレン(PE) ベージュ タイプハーフ 容量(L)9.0 耐荷重(kg)3.3 高さ外寸(mm)230 外寸法・奥行(mm)185 外寸法・間口(mm)255 有効内寸法・間口(mm)230 有効内寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・高さ(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする