カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの スポンジ
カウゼルの スポンジたわし
多目的クリーナー柄付き 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25728370
品番
TCDG
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。
使用後もフック付きなので衛生管理できます。
用途
スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等
トラスコ品番
340-3286
材質
ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
40
色
緑
縦(mm)
230
横(mm)
90
繰り返し・詰め替え
対応